曜日別特売

洗浄機、洗浄ホース、高圧ホース用 TSPタイプカプラ オネジ取付用ワンタッチカプラ ソケット 真鍮

洗浄機、洗浄ホース、高圧ホース用 TSPタイプカプラ オネジ取付用ワンタッチカプラ ソケット 真鍮 - 東洋国際洗浄機、洗浄ホース、高圧ホース用 TSPタイプカプラ オネジ取付用ワンタッチカプラ ソケット 真鍮 - 東洋国際洗浄機、洗浄ホース、高圧ホース用 TSPタイプカプラ オネジ取付用ワンタッチカプラ ソケット 真鍮 - 東洋国際
内容量1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法Rc
寸法HEX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581607194CSF BSBM44.535162025/01/0229
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
581607372CSF BSBM322482025/01/0419
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
581608163CSF BSBM3528122025/03/0823
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする