東洋国際
洗浄機、洗浄ホース、高圧ホース用 TSPタイプカプラ オネジ取付用ワンタッチカプラ プラグ 真鍮
内容量
1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法C(mm)
寸法Rc
寸法HEX(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58160780
3CPF BSBM
38
10
21
2025/03/08
21
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160859
4CPF BSBM
47.5
13
26.5
2025/01/02
29
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160920
2CPF BSBM
34
6.5
18
2025/01/04
17
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください