東洋国際
洗浄機、洗浄ホース、高圧ホース用 TSPタイプカプラ メネジ取付用ワンタッチカプラ ソケット ステンレス
内容量
1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法HEX(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58160771
2CSM SUS
2025/01/04
42
24.5
6.5
19
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160850
3CSM SUS
2025/03/08
46
28
10
23
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160911
4CSM SUS
2025/01/02
56
35
13
29
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください