オルディ
プラスプラス HD取っ手付き 30L
破れにくくて使いやすい!便利なとって付きごみ袋です。
用途
キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質
HD(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.015
寸法(mm)
550(400)×700
色
半透明
容量(L)
30
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1冊(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58164727
PT-HD30-30
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください