曜日別特売

プラスプラスHD取っ手付き 45L

プラスプラスHD取っ手付き 45L - オルディ

破れにくくて使いやすい!便利なとって付きごみ袋です。

用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質HD(高密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.015寸法(mm)650(450)×800半透明容量(L)45耐冷温度(℃)-30内容量1冊(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58164736PT-HD45-30
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする