パイロット
パーマネントマーカー400 5本入
24時間キャップを外したままでも書けて筆跡が濃く、こすれにも強い油性マーカー
幅(mm)
筆記:中字平芯 1.5~4.0
種類
油性染料
方式
キャップ式
インク色
黒
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58165881
P-MPM-50B-5B
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください