パイロット
水性マーカー ジュースペイント 細字丸芯
水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
幅(mm)
筆記:1
種類
水性顔料インキ
方式
キャップ式
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58165156
SJP-20F-B
ブラック
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
58165165
SJP-20F-R
レッド
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
58165181
SJP-20F-L
ブルー
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
58165190
SJP-20F-LG
ライトグリーン
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
58165199
SJP-20F-BN
ブラウン
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
58165208
SJP-20F-PO
ペールオレンジ
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
58165217
SJP-20F-Y
イエロー
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
58165226
SJP-20F-O
オレンジ
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
58165235
SJP-20F-P
ピンク
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
58165251
SJP-20F-V
バイオレット
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
58165260
SJP-20F-PY
パステルイエロー
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
58165269
SJP-20F-PG
パステルグリーン
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
58165278
SJP-20F-PL
パステルブルー
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
58165287
SJP-20F-PV
パステルバイオレット
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
58165296
SJP-20F-PP
パステルピンク
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください