簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。
ハンディタイプで操作簡単。手にフィットするから女性でもラクに持てます。
センサーの付け替えが可能です。ニーズに合わせてセンサーの形状をお選びいただけます。
ハンディタイプでは業界最高クラス。-199~+999℃まで対応。
過昇温防止機能、センサー異常検出機能を搭載。異常発生時にはアラームでお知らせします。
センサー断線エラーなど予測できない不具合にもエラー表示でわかりやすく対応。
摂氏[℃]華氏[?]表示切替機能。
一般社団法人抗菌製品技術協議会(SIAA)が要求するJIS規格の厳しい試験に合格した、抗菌・抗ウイルス・防カビ性能に優れた製品です。
仕様【設定値記憶】EEPROMその他摂氏華氏切替表示機能あり色アイスブルー取付壁掛け/DINレール(オプション)質量(g)約600入力種類熱電対(K)制御方式ON/OFF制御消費電力4VA 以下センサー熱電対(K) Φ3.2×100L、リード線2m付、オスコネクタ付 ※260℃以上でご使用の場合はご相談下さい。電源電圧(V)AC85~250(単相)50/60Hz機能エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能/測定温度下降検知/測定温度上昇エラー検知制御出力リレー使用温湿度範囲【温度】-10~40℃【湿度】10~85% RH(結露しないこと)表示範囲(℃)-199~+999指示精度±2℃(-199℃~+700℃),±4℃(+700℃~+999℃)サンプリング周期0.1秒短絡保護ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)耐ノイズパルス幅50nS、1000nS で1500V寸法(縦×横×奥行)(mm)165×70×35RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(電源部・出力部 共)定格出力(A)0.1~15(抵抗負荷)電源ケーブル電源側:1m(100V コンセントプラグオス付) / ヒーター側:1m(100V コンセントプラグメス付)内容量1台