マルハチ産業
エアーミストワン 250ml
柔らかな霧が長く続くミストスプレー。植物の葉水からお掃除まで、これ一本でOK!
材質
【本体】PP【ボトル】PET樹脂
寸法(mm)
85×60×225
容量(mL)
250
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58164770
-
ブラック
オープン
¥
898
¥
988
(税込)
11日以内出荷
58164779
-
ベージュ
オープン
¥
898
¥
988
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください