振り子がついてるトリガースプレー

振り子がついてるトリガースプレー - マルハチ産業振り子がついてるトリガースプレー - マルハチ産業振り子がついてるトリガースプレー - マルハチ産業振り子がついてるトリガースプレー - マルハチ産業振り子がついてるトリガースプレー - マルハチ産業

ペットボトル専用
使いやすい振り子ホースが水のある方向に傾くので、下向きや逆さでも使えて水を最後まで残さず噴霧できます
ご家庭にある空のペットボトル(1000ml以下)が、便利なスプレーに大変身!
環境に優しい!

材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×33×75ホース長さ(mm)【吸水ホース】290危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58164788-
オープン
349
384(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする