マルハチ産業
エアーミストワン 200ml
柔らかな霧が長く続くミストスプレー。植物の葉水からお掃除まで、これ一本でOK!
材質
【本体】PP【ボトル】PET樹脂
寸法(mm)
85×60×200
容量(mL)
200
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58164745
-
ブラック
オープン
¥
798
¥
878
(税込)
11日以内出荷
58164761
-
ベージュ
オープン
¥
798
¥
878
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください