曜日別特売

本体イヤホンマイクセットA

本体イヤホンマイクセットA - KENWOOD本体イヤホンマイクセットA - KENWOOD本体イヤホンマイクセットA - KENWOOD本体イヤホンマイクセットA - KENWOOD本体イヤホンマイクセットA - KENWOOD本体イヤホンマイクセットA - KENWOOD本体イヤホンマイクセットA - KENWOOD本体イヤホンマイクセットA - KENWOOD

リサイクル樹脂を採用したトランシーバー
単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載
回転式アンテナを搭載
通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」
使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」
音切れ対策に「通話告知音」
低消費電力の高性能BTLアンプを搭載
ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」
安心の防塵・防水設計IP54
抗菌・抗ウイルス加工
「SIAA抗菌認証」取得
従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能
従来のUBZシリーズとも通話可能
暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」
電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」
混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定
(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)
空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」
音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」
受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」
オートパワーオフ機能
キーロック機能
アルカリ単3乾電池(3本)対応

付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)、イヤホンマイク(NP22K)種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体58164831SET-UBZLU20B+NP22Kブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
本体58164840SET-UBZLU20R+NP22Kレッド
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
本体58164849SET-UBZLU20H+NP22Kブルーグレー
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
本体58164858SET-UBZLU20Y+NP22Kイエロー
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする