曜日別特売

アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付)

アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付) - Panasonic(パナソニック)
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:スイッチ防水性JISC0902(IPX3)に適合内容量1個
注意
※(1) 絶縁取付枠は使用できません。
※(2) はさみ金具による取り付けはできません。
※(3) コンセントガードプレートはフルカラー及びSO-STYLEのスイッチも使用できます。
※(4) 絶縁カバーは必ず使用してください。
※メタルラス、ワイヤラスまたは金属板と電気的に接続すると、感電や火災の原因になります。
※(5) 取付面は凹凸がないように仕上げて防水効果を確保してください。
※防水が不完全な場合、雨水の浸入により感電や火災の原因になります。
※(6) 製品裏面の「↑上」表示を上側にして取り付けてください。
※ 製品を指定方向以外で取り付けた場合、雨水の浸入により感電や火災の原因になります。
※防水が不完全な場合、雨水の浸入により感電や火災の原因になります。
※(7) 屋外または屋側で使用する場合は、防水パッキンと造営材間は
※コーキングを必ずしてください。ただし、下側は水抜きのためコーキングしないでください。
※(8) 使用後はカバーを確実に閉じてください。
※雨水の浸入により感電や火災の原因になります。
※(9) 表面はマット仕上げ(シボ加工)となっております。
※表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いてください。
※中性洗剤で拭いた後、最後に乾拭きをしてください。
※(10) コンセントを使用する場合のご注意
※キャップの高さが 21 mmを超える場合はカバーが完全に閉まりません。
※21 mm以下のコーナーキャップを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58164718WTA7971HC
3,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする