曜日別特売

CDノート COLORS OF PEANUTS A5

CDノート COLORS OF PEANUTS A5 - 日本ノートCDノート COLORS OF PEANUTS A5 - 日本ノートCDノート COLORS OF PEANUTS A5 - 日本ノートCDノート COLORS OF PEANUTS A5 - 日本ノートCDノート COLORS OF PEANUTS A5 - 日本ノートCDノート COLORS OF PEANUTS A5 - 日本ノートCDノート COLORS OF PEANUTS A5 - 日本ノートCDノート COLORS OF PEANUTS A5 - 日本ノート

CDノートの使い心地、書き心地はそのままによりカラフルに、より楽しく!
コレクションしやすいサイズ展開
記入量と携帯性のバランスが良く、趣味のノートとして定番のA5サイズ、コンパクトで携帯に
便利なA6サイズ、手のひらに収まるA7サイズなど、小型のアイテムを中心に取り揃えました。
選ぶのが愉しくなるデザイン展開
サイズごとにデザインのテイストを変えて選ぶのが楽しくなるラインナップにしました。
飾り罫の中にキャラクターを紛れ込ませるなど、遊び心満載です。
本文デザインにもこだわり、罫線上にスヌーピーやきょうだいたちが登場します。

規格A5判寸法(幅W×高さH)(mm)本文:148×210枚数307mm罫×25行 通し罫 イラスト入製本糸綴じ内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58611650CDP11SNスヌーピースヌーピーイエロー
310
289
318(税込)
4日以内出荷
58611659CDP11SPスパイクスパイクグラスグリーン
310
289
318(税込)
4日以内出荷
58611668CDP11OLオラフオラフブルー
310
289
318(税込)
4日以内出荷
58611677CDP11MAマーブルスマーブルスシェルピンク
310
289
318(税込)
4日以内出荷
58611686CDP11BEベルベルピンク
310
289
318(税込)
4日以内出荷
58611695CDP11ANアンディアンディベージュ
310
289
318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする