日本ノート
Tree's 5冊パック セミB5 7mm罫
スタンダードノートシリーズ「Tree’s」
カラーを楽しむ、いつものノート。シンプルかつ実用的なデザイン
仕様
5色アソート
寸法(mm)
179×252
サイズ
セミB5
罫
A罫
罫幅(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58611896
UTR3AX5
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください