曜日別特売

タイトロック

タイトロック - アスベルタイトロック - アスベルタイトロック - アスベルタイトロック - アスベルタイトロック - アスベルタイトロック - アスベルタイトロック - アスベルタイトロック - アスベル

鮮度を逃がさず汁もれしない!4点ロックフタとパッキン付きで安心の保存容器です。
ロック部の耐久性も優れています。
冷気が廻りやすい底部形状です。
銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。
レンジ対応なのでお弁当としても使えます。

材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP) / パッキン:シリコンゴム対応電子レンジ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58608981TLO-5・Ag854862109
オープン
419
461(税込)
当日出荷
58608990TLO-20・Ag11757112165
オープン
539
593(税込)
当日出荷
58608999TLO-50・Ag16382235227
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
58609060TLO-10・Ag995284133
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
58609069TLO-30・Ag12962147187
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
58609078TLO-40・Ag14772185207
オープン
769
846(税込)
当日出荷
58609087TLO-55・Ag163178341227
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
58609096TLO-60・Ag17892297251
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
58609105TLO-70・Ag213104406297
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする