サンコー(タイタン)
ハーネスオプション 作業用ベルト(フルハーネス用) HAB型
フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。工具吊りとして使用できる他、フルハーネスのベルトがより身体にフィットしズレを防ぎます。
材質
バックル:アルミ合金(軽量タイプ)
長さ(mm)
胴ベルト:1400
寸法(mm)
胴ベルト50
色
ブラック系、バックル:シルバー
質量(g)
約210
種類
胴ベルト型
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58608667
HAB-BL-LL
¥
4,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください