エブノ
ニトリルロック
材質
ニトリル(NBR)
厚さ(mm)
【指先】0.20【掌】0.18
色
ブラック
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
50
機能
フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、ひし形特殊エンボス滑止加工
全長(cm)
23以上
滑り止め効果
あり(全面)
粉有無
パウダーフリー
食品衛生法
適合
内容量
1箱(50枚)
関連資料:
商品単品チラシ(1.32MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58612185
590-M
M
8
9.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
58612201
590-L
L
8.3
10.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
58612210
590-LL
LL
8.5
11.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください