シンドー
プリート スタンドE 低セット
樹脂バスケットシリーズ【プリート】ナチュラルな質感はそのままに。水や洗剤で洗える抗菌バスケット。フレームのデザインと、バスケットの色で雰囲気が異なります。フレームとスノコは分離します。
材質
本体:スチールにカチオン電着塗装 スノコ:ポリプロピレン抗菌仕様
寸法(mm)
375(360)×180(外径 内径 高さ)
寸法
丸型バスケット:Φ375×H65
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58608229
DS513-18-NA ナチュラル
¥
6,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58608238
DS513-18-BR ブラウン
¥
6,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58608247
DS513-18-BK ブラック
¥
6,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください