ビュートン
レポートパンチファイル
スリムタイプの2穴PPファイル
色
クリヤー
サイズ
A4
穴数
2穴
収納枚数(枚)
適正:100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58611641
RPF-A4-C
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください