大容量ゲルペン TANK(タンク)

大容量ゲルペン TANK(タンク) - サンスター文具大容量ゲルペン TANK(タンク) - サンスター文具

メーカー比で筆記距離5倍になった「大容量ゲルペン TANK(タンク) 3本セット」。 カラーは、ブラック・ブルー・レッド。

用途サラサラ書けて、速乾。 ゲルインクは油性と比べて発色がよくかすれにくい。また水性と違い耐水性に優れている。 先端がスリムに絞ったチップ形状により細かい所が書き易く見えやすい。大容量ゲルペン TANK(タンク) 3本セットは、圧倒的なインク容量!本体が全てインクタンクになっているので、メーカー従来品のゲルペンの筆記距離の約5倍書ける。 ゲルインクで速乾性に優れている為、書いたそばからすぐ乾き、指で触っても汚れない。入数3本セット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58610469S4591763
450
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする