パイロット
ボードマスター 太字丸芯 パック入
濃くハッキリ書ける。経済的なホワイトボードマーカー
幅(mm)
筆記:3.2
方式
キャップ式
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58614617
P-WMBM18BM-R
レッド
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
58614626
P-WMBM18BM-L
ブルー
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください