パイロット
ジュースアップ4 0.4mm
書きやすさに便利さをプラス!超極細の4色ボールペン
方式
スライドレバー式
インク色
黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)
0.4
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58615247
LKJP-60S4-B
ブラック
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
58615256
LKJP-60S4-M
ミント
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
58615265
LKJP-60S4-W
ホワイト
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください