パイロット
アクロボール2 0.5極細 パック入
多色ボールペン低粘度アクロインキでなめらかに濃く書ける、アクロボール2色ボールペン
色
ノンカラー
方式
ノック式
インク色
黒・赤
ボール径(Φmm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58614721
P-BKAB30EFNCC
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください