曜日別特売

ドクターグリップ4+1 0.5極細+シャープ0.5mm パック入

ドクターグリップ4+1 0.5極細+シャープ0.5mm パック入 - パイロットドクターグリップ4+1 0.5極細+シャープ0.5mm パック入 - パイロットドクターグリップ4+1 0.5極細+シャープ0.5mm パック入 - パイロット

多機能筆記具極細4色ボールペン+シャープペンシル0.5mm。疲れ知らずのマルチ筆記具にアクロインキを搭載

方式スライドレバー式芯径(mm)0.5インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58615859PBKHDF1SEF-ABOアッシュメタルボルドー
1,000
899
989(税込)
3日以内出荷
58615868PBKHDF1SEF-Bブラック
1,000
899
989(税込)
3日以内出荷
58615877PBKHDF1SEF-AOLアッシュメタルオリーブ
1,000
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする