パイロット
アクロボール2 0.7細字 パック入
多色ボールペン低粘度アクロインキでなめらかに濃く書ける、アクロボール2色ボールペン
インク色
黒・赤
ボール径(Φmm)
0.7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58614730
P-BKAB-30F-NCC
ノンカラー
スライドレバー式
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
58614739
P-BKAB30FBK
ブラック
ノック式
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください