パイロット
アクロボール4 0.7細字 パック入
多色ボールペン低粘度アクロインキでなめらかに濃く書ける、アクロボール4色ボールペン
方式
スライドレバー式
インク色
黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)
0.7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58615010
P-BKAB45FNCC
ノンカラー
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
58615019
P-BKAB45FBK
ブラック
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください