パイロット
アクロボール4 0.5極細 パック入
多色ボールペン低粘度アクロインキでなめらかに濃く書ける、アクロボール4色ボールペン
色
ノンカラー
方式
スライドレバー式
インク色
黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58615001
P-BKAB45EFNCC
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください