パイロット
アクロボール3 0.5極細 パック入
多色ボールペン低粘度アクロインキでなめらかに濃く書ける、アクロボール3色ボールペン
方式
スライドレバー式
インク色
黒・赤・青
ボール径(Φmm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58614931
P-BKAB40EFCSL
クリアソフトブルー
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
58614940
P-BKAB40EFNCC
ノンカラー
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください