パイロット
ジュースアップ3 0.4mm
書きやすさに便利さをプラス!超極細の3色ボールペン
方式
スライドレバー式
インク色
黒・赤・青
ボール径(Φmm)
0.4
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58615080
LKJP-50S4-W
0.4
ホワイト
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
58615089
LKJP-50S4-M
0.4
ミント
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
58615098
LKJP-50S4-B
0.4
ブラック
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください