パイロット
メモリーライン パック入
1本で2色のマーキングが可能な暗記用筆記具
幅(mm)
筆記:最大筆跡幅 3.8
色
レッド&グリーン
方式
キャップ式 直液式ツインタイプ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58614556
P-SVW15ML-RG
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください