ライン精機
アワメータ
信頼性の高い高品質アワーメータ
各種装置の稼働時間管理に最適
取付方式
アルミクランプ
使用温度範囲(℃)
-25 - +80(氷結しないこと)
桁数
7桁 (整数 : 5桁 小数 : 2桁)
モーター
同期モーター
接続
ネジ端子
測定時間
99999.99時間
文字高(mm)
4
分解能
1/100時間(36秒毎に0.01増数)
保護等級
IP65(表面パネル)
消費電流(mA)
8
使用湿度範囲
85%RH以下(結露しないこと)
リセット
無し
表示内容
<整数>黒地に白文字 <小数>50Hz / 黒地に赤文字 <60Hz>白地に赤文字
許容電圧変動
-10 - +10%
内容量
1個
注意
※本製品にリセット・周波数50Hz/60Hzの切り替え機能は付いておりません。
※納品時のカウント値は動作検査のため『00001.00~00001.02』とさせて頂いております
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
電圧
周波数
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58616927
HK-4675
-
AC100V
50Hz
オープン
¥
7,980
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58616936
HK-4676
-
AC100V
60Hz
オープン
¥
7,980
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58616945
HK-4685
-
AC200V
50Hz
オープン
¥
7,980
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58616961
HK-4686
-
AC200V
60Hz
オープン
¥
7,980
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
66449550
HK-4676【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
AC100V
60Hz
オープン
¥
7,980
¥
6,398
アウトレット
¥
7,038
(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください