スライドリミットカウンタ

スライドリミットカウンタ - ライン精機スライドリミットカウンタ - ライン精機スライドリミットカウンタ - ライン精機スライドリミットカウンタ - ライン精機スライドリミットカウンタ - ライン精機スライドリミットカウンタ - ライン精機

工作機械、各種産業用機械駆動部の位置決め、位置表示用に使用される回転式カウンタです。
回転数を加減算計数し上限下限2ヶの制御用出力接点を内蔵した制御用カウンタです。

取付パネル使用温度範囲(℃)-5 - +40(氷結しないこと)定格出力AC250V / 15A駆動軸位置RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)内容量1個
注意
※受注生産品の為、受注後のキャンセル・返品はできません。予めご了承ください。
全38種類を絞り込む
桁数
38種類すべて表示中
注文コード
品番
桁数
設定桁数
表示数字(mm)
1回転表示
最高回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58616988SLC-120-14(I)S4、【小数】1上位3桁5.8×4.51進600
40,600
39,980
43,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
58616997SLC-120-14(II)S4、【小数】1上位3桁5.8×4.51進600
40,600
39,980
43,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617006SLC-120-14(I)F4、【小数】1上位3桁5.8×4.51進600
44,700
43,980
48,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617015SLC-120-14(II)F4、【小数】1上位3桁5.8×4.51進600
44,700
43,980
48,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617031SLC-120-24(I)S4、【小数】1上位3桁5.8×4.510進200
40,600
39,980
43,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617040SLC-120-24(II)S4、【小数】1上位3桁5.8×4.510進200
40,600
39,980
43,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617049SLC-120-24(I)F4、【小数】1上位3桁5.8×4.510進200
44,700
43,980
48,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617058SLC-120-24(II)F4、【小数】1上位3桁5.8×4.510進200
44,700
43,980
48,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617067SLC-130-25(I)S5、【小数】2上位3桁5.8×4.510進200
61,400
60,980
67,078(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617076SLC-130-25(II)S5、【小数】2上位3桁5.8×4.510進200
61,400
60,980
67,078(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617085SLC-130-25(I)F5、【小数】2上位3桁5.8×4.510進200
65,700
64,980
71,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617101SLC-130-25(II)F5、【小数】2上位3桁5.8×4.510進200
65,700
64,980
71,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617110SLC-140-14(I)S4、【小数】1上位3桁7.7×6.11進600
71,300
70,980
78,078(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617119SLC-140-14(II)S4、【小数】1上位3桁7.7×6.11進600
71,300
70,980
78,078(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617128SLC-140-14(I)F4、【小数】1上位3桁7.7×6.11進600
75,400
74,980
82,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617137SLC-140-14(II)F4、【小数】1上位3桁7.7×6.11進600
75,400
74,980
82,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617146SLC-140-24(I)S4、【小数】1上位3桁7.7×6.110進200
71,300
70,980
78,078(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617155SLC-140-24(II)S4、【小数】1上位3桁7.7×6.110進200
71,300
70,980
78,078(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617171SLC-140-24(I)F4、【小数】1上位3桁7.7×6.110進200
75,400
74,980
82,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617180SLC-140-24(II)F4、【小数】1上位3桁7.7×6.110進200
75,400
74,980
82,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617189SLC-180-14(I)S4、【小数】1上位3桁7.7×6.11進600
100,500
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617198SLC-180-14(II)S4、【小数】1上位3桁7.7×6.11進600
100,500
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617207SLC-180-14(I)F4、【小数】1上位3桁7.7×6.11進600
104,800
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617216SLC-180-14(II)F4、【小数】1上位3桁7.7×6.11進600
104,800
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617225SLC-180-24(I)S4、【小数】1上位3桁7.7×6.110進200
100,500
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617241SLC-180-24(II)S4、【小数】1上位3桁7.7×6.110進200
100,500
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617250SLC-180-24(I)F4、【小数】1上位3桁7.7×6.110進200
104,800
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617259SLC-180-24(II)F4、【小数】1上位3桁7.7×6.110進200
104,800
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617268SLC-180-15(I)S5、【小数】1上位4桁7.7×6.11進600
110,400
109,800
120,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617277SLC-180-15(II)S5、【小数】1上位4桁7.7×6.11進600
110,400
109,800
120,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617286SLC-180-15(I)F5、【小数】1上位4桁7.7×6.11進600
114,500
109,800
120,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617295SLC-180-15(II)F5、【小数】1上位4桁7.7×6.11進600
114,500
109,800
120,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617311SLC-180-25(I)S5、【小数】1上位4桁7.7×6.110進200
110,400
109,800
120,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617320SLC-180-25(II)S5、【小数】1上位4桁7.7×6.110進200
110,400
109,800
120,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617329SLC-190-14(I)S4、【小数】1上位3桁13.4×10.51進600
160,700
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617338SLC-190-14(II)S4、【小数】1上位3桁13.4×10.51進600
160,700
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617347SLC-190-14(I)F4、【小数】1上位3桁13.4×10.51進600
167,600
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617356SLC-190-14(II)F4、【小数】1上位3桁13.4×10.51進600
167,600
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする