ライン精機
スライドリミットカウンタ
工作機械、各種産業用機械駆動部の位置決め、位置表示用に使用される機械回転式カウンタです。
回転数を加減算計数する表示用カウンタです。
仕様
【駆動軸】通常軸
取付
パネル
使用温度範囲(℃)
-5 - +40(氷結しないこと)
桁数
4、【小数】1
駆動軸位置
後
表示数字(mm)
5.0×3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1回転表示
10進
最高回転速度(min
-1
)
300
使用湿度範囲(%RH)
85以下(結露しないこと)
内容量
1個
注意
※受注生産品の為、受注後のキャンセル・返品はできません。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58617365
SLC-45R
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
91日以内出荷
返品不可
58617381
SLC-45L
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください