デジタル温湿度計

デジタル温湿度計 - ライン精機

分離型センサで、どんな場所も簡単にすばやく温度・湿度の測定が可能

その他RS-232出力測定範囲湿度 : 10.00 - 95.00%RH、温度 : 0.00 - 80.00℃、露点 : -25.30 - +48.90°種類(センサー)湿度 : 高精密薄膜静電容量センサ、温度 : サーミスタ使用温度範囲(℃)0 ~ +50 (氷結しないこと)表示部文字高 : メイン14mm、 サブ7mm分解能湿度 : 0.01%RH / 温度・露点 : 0.01°使用湿度範囲80 %RH以下(結露しないこと)確度(℃)湿度 : ≧70%RH ±(指示値の3%+1)%RH、<70%RH ±3%RH、温度:±0.8測定単位温度 (℃) / 湿度 (%RH) / 露点 (℃)通信機能RS-232シリアルインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応測定周期約0.8秒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58617417TH-4000
29,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする