アイスミスト卓上加湿ファン C88 幅110×奥行110×高さ132
夏のデスクまわりを快適&おしゃれに!涼しい風だけでなく、ミストでしっとり潤いもプラスできる卓上扇風機です。風量は3段階調整でき、ミストは最大50ml/時でしっかり加湿。水タンクは350mlで給水の手間も少なく、USB充電式でオフィスやおうちのどこでも使えます。やさしい1段階のライト機能付きで、ナイトタイムの癒しにも◎。可愛さと実用性を兼ね備えた、暑がりで乾燥が気になる方のための新定番アイテムです。
用途風+ミスト+ライトで癒しのひととき。デスクが快適空間に早変わり!
付属品USBケーブル
電圧DC5V/2A
電力(W)2~6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×132
電流(mA)680~1380
風量調整3段階
充電時間(時間)約3
水タンク容量(mL)350
噴霧量(mL/h)30~50(ミスト機能)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。