曜日別特売

折り畳みキャリーカート 80L ブラック 9000 (折り畳みサイズ)幅455×奥行115×高さ450

折り畳みキャリーカート 80L ブラック 9000 (折り畳みサイズ)幅455×奥行115×高さ450 - CRECOTE折り畳みキャリーカート 80L ブラック 9000 (折り畳みサイズ)幅455×奥行115×高さ450 - CRECOTE折り畳みキャリーカート 80L ブラック 9000 (折り畳みサイズ)幅455×奥行115×高さ450 - CRECOTE

荷物が多くなりがちなアウトドアやキャンプでも頼れる折りたたみ式キャリーカート。使用時サイズは幅520×奥行460×高さ935mmで、大容量の荷物にも対応可能。耐荷重は最大55kgまで対応しており、重たいギアもしっかり運べます。8輪仕様で安定感があり、特に後輪には6輪構造を採用しているため、階段や段差のある道もスムーズに移動可能。蓋付きなので荷物を守りながら、ちょっとした椅子代わりにも。使わないときは折りたたんでコンパクト(幅455×奥行115×高さ450mm)に収納でき、車載にも便利です。

用途耐荷重55kg&階段も登れる!折りたたみ式キャリーで荷物運びも座るのもこれ1台ブラック耐荷重(kg)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳みサイズ)455×115×450組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×460×935内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58612709C1000718
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,900/税込¥4,290
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする