曜日別特売

折り畳みキャリーカート 55L 9001 (折り畳みサイズ)幅425×奥行87×高さ432

折り畳みキャリーカート 55L 9001 (折り畳みサイズ)幅425×奥行87×高さ432 - CRECOTE折り畳みキャリーカート 55L 9001 (折り畳みサイズ)幅425×奥行87×高さ432 - CRECOTE折り畳みキャリーカート 55L 9001 (折り畳みサイズ)幅425×奥行87×高さ432 - CRECOTE折り畳みキャリーカート 55L 9001 (折り畳みサイズ)幅425×奥行87×高さ432 - CRECOTE折り畳みキャリーカート 55L 9001 (折り畳みサイズ)幅425×奥行87×高さ432 - CRECOTE折り畳みキャリーカート 55L 9001 (折り畳みサイズ)幅425×奥行87×高さ432 - CRECOTE

荷物が多くなりがちなアウトドアやキャンプでも頼れる折りたたみ式キャリーカート。使用時サイズは幅495×奥行505×高さ1150mmで、大容量の荷物にも対応可能。耐荷重は最大40kgまで対応しており、重たいギアもしっかり運べます。8輪仕様で安定感があり、特に後輪には6輪構造を採用しているため、階段や段差のある道もスムーズに移動可能。蓋付きなので荷物を守りながら、ちょっとした椅子代わりにも。使わないときは折りたたんでコンパクト(幅425×奥行87×高さ432mm)に収納でき、車載にも便利です。

用途耐荷重40kg&階段も登れる!折りたたみ式キャリーで荷物運びも座るのもこれ1台耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳みサイズ)425×87×432内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58612718C1000719パープル495×505×1150
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58612727C1000720グリーン495×505×高さ1150
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58612736C1000721ホワイト495×505×1150
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする