曜日別特売

折り畳みキャリーカート 80L 9001 (折り畳みサイズ)幅417×奥行90×高さ465

折り畳みキャリーカート 80L 9001 (折り畳みサイズ)幅417×奥行90×高さ465 - CRECOTE折り畳みキャリーカート 80L 9001 (折り畳みサイズ)幅417×奥行90×高さ465 - CRECOTE折り畳みキャリーカート 80L 9001 (折り畳みサイズ)幅417×奥行90×高さ465 - CRECOTE折り畳みキャリーカート 80L 9001 (折り畳みサイズ)幅417×奥行90×高さ465 - CRECOTE折り畳みキャリーカート 80L 9001 (折り畳みサイズ)幅417×奥行90×高さ465 - CRECOTE折り畳みキャリーカート 80L 9001 (折り畳みサイズ)幅417×奥行90×高さ465 - CRECOTE

荷物が多くなりがちなアウトドアやキャンプでも頼れる折りたたみ式キャリーカート。使用時サイズは幅515×奥行400×高さ1200mmで、大容量の荷物にも対応可能。耐荷重は最大55kgまで対応しており、重たいギアもしっかり運べます。8輪仕様で安定感があり、特に後輪には6輪構造を採用しているため、階段や段差のある道もスムーズに移動可能。蓋付きなので荷物を守りながら、ちょっとした椅子代わりにも。使わないときは折りたたんでコンパクト(幅417×奥行90×高さ465mm)に収納でき、車載にも便利です。

用途耐荷重55kg&階段も登れる!折りたたみ式キャリーで荷物運びも座るのもこれ1台耐荷重(kg)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳みサイズ)417×90×465組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×400×1200内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58612745C1000722パープル
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月10日
58612761C1000723グリーン
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58612770C1000724ホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする