曜日別特売

折り畳み式扇風機1200mAh N21 幅65×奥行123×高さ20

折り畳み式扇風機1200mAh N21 幅65×奥行123×高さ20 - CRECOTE折り畳み式扇風機1200mAh N21 幅65×奥行123×高さ20 - CRECOTE折り畳み式扇風機1200mAh N21 幅65×奥行123×高さ20 - CRECOTE折り畳み式扇風機1200mAh N21 幅65×奥行123×高さ20 - CRECOTE折り畳み式扇風機1200mAh N21 幅65×奥行123×高さ20 - CRECOTE

パステルカラーと可愛いデザインが大好きなあなたにぴったり!丸みのあるフォルムとクリアな羽根が特徴の、おしゃれな折りたたみハンディファンが登場。小さなバッグにもすっぽり収まるから、毎日のお出かけがもっと軽やかに。5段階の風量調整ができるので、そよ風のような優しい涼しさから、しっかりとした送風まで、シーンに合わせて快適さを選べます。1200mAhのバッテリーは2時間以上の充電で、最大約5.5時間の使用が可能。パステルカラーで彩られたこのファンで、暑い日も可愛く、快適に過ごしませんか?

用途パステルで彩る、私だけの涼しさ。クリアな羽根が可愛い、折りたたみハンディファン。付属品USBケーブル、ストラップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×123×20入力(電圧/電流)DC5V=1Aバッテリー電圧(V)3.7風量調整5段階充電時間(時間)2以上バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)約2~5.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58612447C1000775ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58612456C1000776イエロー
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58612465C1000777ピンク
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする