曜日別特売

ハンディファンカラー呼吸ライト付 Y53 幅65×奥行50×高さ138

ハンディファンカラー呼吸ライト付 Y53 幅65×奥行50×高さ138 - CRECOTEハンディファンカラー呼吸ライト付 Y53 幅65×奥行50×高さ138 - CRECOTEハンディファンカラー呼吸ライト付 Y53 幅65×奥行50×高さ138 - CRECOTEハンディファンカラー呼吸ライト付 Y53 幅65×奥行50×高さ138 - CRECOTEハンディファンカラー呼吸ライト付 Y53 幅65×奥行50×高さ138 - CRECOTEハンディファンカラー呼吸ライト付 Y53 幅65×奥行50×高さ138 - CRECOTEハンディファンカラー呼吸ライト付 Y53 幅65×奥行50×高さ138 - CRECOTEハンディファンカラー呼吸ライト付 Y53 幅65×奥行50×高さ138 - CRECOTE

小さなお子さんとのお出かけがもっと楽しくなる、クリアで可愛いハンディファンが登場!まるでアクセサリーのような透明感と、丸みのあるデザインが魅力です。コンパクトで、付属のカラビナでバッグやベビーカーに簡単に取り付けられるから、両手がふさがっていても安心。1200mAhのバッテリーは2時間で充電が完了し、最大約6時間の連続使用が可能。どんなシーンでもあなたとお子さんに優しい風を届けます。おしゃれで機能的なこのファンで、これからの季節を快適に、そしてもっと楽しく過ごしましょう!

用途持ち歩けるキラキラ!クリアで可愛いLEDライト付きファンで、ママもキッズも笑顔に。付属品USBケーブル最大出力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×50×138充電時間(時間)2使用時間(時間)強(約1.5~2)、中(約3)、弱(約6)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58612359C1000766ブラック電流/電圧:強(9V)、中(7V)、弱(5V)
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58612368C1000767ホワイト電流/電圧(V):強(9)、中(7)、弱(5)
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58612377C1000768ピンク電流/電圧(V):強(9)、中(7)、弱(5)
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする