曜日別特売

ネックファン(収納袋付き) グリーン DQ209 幅120×奥行42×高さ60

ネックファン(収納袋付き) グリーン DQ209 幅120×奥行42×高さ60 - CRECOTEネックファン(収納袋付き) グリーン DQ209 幅120×奥行42×高さ60 - CRECOTEネックファン(収納袋付き) グリーン DQ209 幅120×奥行42×高さ60 - CRECOTE

パソコン作業や家事で両手がふさがっていても涼しい!コンパクト設計で、首にかけて使えるネックファンが登場。コード部分をスッキリ収納できるから、使わない時もかさばらず、付属の収納袋に入れればバッグの中でもスマートに持ち運べます。1600mAhのバッテリーを搭載し、3段階の風量調整が可能なので、シーンに合わせて快適な涼しさを選べます。デスクワーク中に集中したい時、料理や掃除で汗をかきたくない時、もう我慢する必要はありません。あなたの毎日の「涼しい」を叶える、おしゃれで機能的なアイテムです。

用途両手フリーで快適クール!コード収納&コンパクトなネックファンで、いつでもどこでも涼しく過ごす。付属品USBケーブル、収納袋グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×42×60風量3段階バッテリー容量(mAh)1600定格入力DC5.0V/1.0A動作電流(A)0.3~0.9内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58612298C1000760
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,400/税込¥1,540
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする