曜日別特売

丸形折り畳み式ハンディファン FS001 幅78×奥行18×高さ175

丸形折り畳み式ハンディファン FS001 幅78×奥行18×高さ175 - CRECOTE丸形折り畳み式ハンディファン FS001 幅78×奥行18×高さ175 - CRECOTE丸形折り畳み式ハンディファン FS001 幅78×奥行18×高さ175 - CRECOTE丸形折り畳み式ハンディファン FS001 幅78×奥行18×高さ175 - CRECOTE

コロンとした丸いフォルムがかわいらしい、スマホスタンドにもなる折りたたみ式のハンディファン。バッグにすっきり収まるコンパクトサイズなのに、3000mAhの大容量バッテリーで最大約10時間の連続使用が可能!風量は3段階で調節でき、シーンに合わせて快適な涼しさを選べます。付属のUSBケーブルで手軽に充電でき、ストラップ付きなので持ち運びも便利。暑い日の外出やイベント、オフィスでのリフレッシュタイムに、おしゃれに涼しく過ごしたいあなたにぴったりのアイテムです。

用途毎日持ち歩きたくなるかわいさ!コンパクトなのにパワフルな涼しさで、どこでも快適に。付属品USBケーブル、ストラップ電圧(V)3.7電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×18×175充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)リチウム電池3000使用時間(時間)弱(約8~10)、中(約6~8)、強(約4~6)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58612219C1000752ベージュ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58612228C1000753ブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする