3in1角形ワイヤレス充電器qi2 IW30 幅68×奥行24×高さ68

3in1角形ワイヤレス充電器qi2 IW30 幅68×奥行24×高さ68 CRECOTE 3in1角形ワイヤレス充電器qi2 IW30 幅68×奥行24×高さ68 CRECOTE 3in1角形ワイヤレス充電器qi2 IW30 幅68×奥行24×高さ68 CRECOTE 3in1角形ワイヤレス充電器qi2 IW30 幅68×奥行24×高さ68 CRECOTE 3in1角形ワイヤレス充電器qi2 IW30 幅68×奥行24×高さ68 CRECOTE 3in1角形ワイヤレス充電器qi2 IW30 幅68×奥行24×高さ68 CRECOTE 3in1角形ワイヤレス充電器qi2 IW30 幅68×奥行24×高さ68 CRECOTE 3in1角形ワイヤレス充電器qi2 IW30 幅68×奥行24×高さ68 CRECOTE

忙しい毎日でも、スマートに充電。スマホ・イヤホン・スマートウォッチの3つを同時に充電できるワイヤレス充電器です。Qi2対応で、最大15Wの高速充電に対応。コンパクトに折りたたみ可能なので、外出先や出張、旅行にもぴったり。ケーブルを複数持ち歩く必要がなく、デスクやベッドサイドもすっきり。モバイルライフをもっと快適にしたい人にこそ使ってほしい一台です。

用途これ一つでOK!スマホ・イヤホン・スマートウォッチを同時充電できる折りたたみ式充電器 仕様●Airpodsのワイヤレス出力:5W(最大)●iWatch用ワイヤレス出力:3W-5W●電話用ワイヤレス出力:5,7.5、10、15 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×24×68 入力DC 9V2A、30W以上 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
C1000749 58612998
C1000749 58612998
58612998 C1000749 ブラック
オープン
9,398
10,338 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
C1000750 58613007
C1000750 58613007
58613007 C1000750 ホワイト
オープン
9,398
10,338 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする