曜日別特売

4in1丸形ワイヤレス充電器qi2 C16 幅55×奥行55×高さ80

4in1丸形ワイヤレス充電器qi2 C16 幅55×奥行55×高さ80 - CRECOTE4in1丸形ワイヤレス充電器qi2 C16 幅55×奥行55×高さ80 - CRECOTE4in1丸形ワイヤレス充電器qi2 C16 幅55×奥行55×高さ80 - CRECOTE4in1丸形ワイヤレス充電器qi2 C16 幅55×奥行55×高さ80 - CRECOTE4in1丸形ワイヤレス充電器qi2 C16 幅55×奥行55×高さ80 - CRECOTE

スマホ、イヤホン、Apple Watchを同時にスマート充電。さらに、サイドのマークに触れるだけで2段階に調光可能なライトが点灯。デスクやベッドサイドでのナイトライトとしても便利な4in1ワイヤレス充電器です。Qi2対応で最大15Wの高速充電を実現し、1台で最大23W出力可能。コードまみれの煩わしさから解放され、洗練された空間を実現します。充電も照明も、スマートにこなしたいあなたにぴったりの一台。

用途充電と照明をこれ一台で。スマートに暮らす4in1ワイヤレス充電器仕様●AppleWatchワイヤレス充電出力:1-3W●Appleヘッドセットワイヤレス充電出力:5W●スマートフォンワイヤレス充電出力:5W,7.5W、10W、15W●全体最大出力合計(W):23●入力電圧/電流:9V/4A付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×80ライト機能2段階内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58612980C1000747ブラック
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58612989C1000748ホワイト
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする