曜日別特売

qi2充電器 MXCD-05 幅60×奥行10×高さ60

qi2充電器 MXCD-05 幅60×奥行10×高さ60 - CRECOTEqi2充電器 MXCD-05 幅60×奥行10×高さ60 - CRECOTEqi2充電器 MXCD-05 幅60×奥行10×高さ60 - CRECOTEqi2充電器 MXCD-05 幅60×奥行10×高さ60 - CRECOTEqi2充電器 MXCD-05 幅60×奥行10×高さ60 - CRECOTE

スマートに充電、スマートに持ち運び。Qi2対応のこのワイヤレス充電器は、マグセーフ対応でiPhoneをしっかり固定しながら、最大15Wの高速充電を実現します。薄型・軽量設計だから、ビジネスバッグにもスッと収まり、出張や日常の持ち歩きにも最適。シンプルで洗練されたデザインは、デスク上でも邪魔にならず、機能性とスタイルを両立させたい方にぴったりのアイテムです。

用途スタイリッシュに、スマートに。Qi2対応のマグセーフ充電で毎日を快適に仕様●iPhone:5W,7.5W、10W、15W●イヤホン:5W(最大)付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×10×60入力電圧5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58612955C1000745ブラック
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58612971C1000746シルバー
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする