ドーナツ型カップウォーマー チョコ色 S6801 幅110×奥行13×高さ105

ドーナツ型カップウォーマー チョコ色 S6801 幅110×奥行13×高さ105 - CRECOTEドーナツ型カップウォーマー チョコ色 S6801 幅110×奥行13×高さ105 - CRECOTEドーナツ型カップウォーマー チョコ色 S6801 幅110×奥行13×高さ105 - CRECOTEドーナツ型カップウォーマー チョコ色 S6801 幅110×奥行13×高さ105 - CRECOTE

デスクに癒しをプラスする、ドーナツ型の可愛いカップウォーマー。USB電源で簡単に使えるので、オフィスや在宅ワーク中でも手軽に温かい飲み物をキープできます。コンパクトなサイズ(幅110×奥行13×高さ105mm)で省スペース設計だから、デスクの邪魔にならず、どこでも設置可能。動作電圧DC5V、最大電力8Wでしっかり保温。付属のUSBケーブル(1.1m)で手軽に接続できます。忙しい作業の合間にも、いつでもほっと一息つける快適な時間をサポートします。

用途可愛いドーナツ型で癒しと温もりをデスクに届けるUSBカップウォーマー付属品USBケーブルチョコ色電力(W)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×13×105電源コード1.1m動作電圧(V)DC 5.0動作電流(A)1.5(最大)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58612797C1000729
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,400/税込¥1,540
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする