曜日別特売

phomemoモバイルプリンター(平面紙対応)ホワイト・オレンジF08A4 幅309×奥行33×高さ64

phomemoモバイルプリンター(平面紙対応)ホワイト・オレンジF08A4 幅309×奥行33×高さ64 - CRECOTEphomemoモバイルプリンター(平面紙対応)ホワイト・オレンジF08A4 幅309×奥行33×高さ64 - CRECOTEphomemoモバイルプリンター(平面紙対応)ホワイト・オレンジF08A4 幅309×奥行33×高さ64 - CRECOTEphomemoモバイルプリンター(平面紙対応)ホワイト・オレンジF08A4 幅309×奥行33×高さ64 - CRECOTEphomemoモバイルプリンター(平面紙対応)ホワイト・オレンジF08A4 幅309×奥行33×高さ64 - CRECOTE

書類も写真も、好きなときにその場で印刷。アプリを使ってスマホから簡単に操作できるモバイルプリンターが登場。コンパクトなデザインで、バッグにもすっきり収まり、外出先や旅行先でも気軽に印刷が可能です。平面紙に対応しています。USBと変換ケーブルが付属し、収納袋付きで、持ち運びもスマート。ビジネスにも、趣味にも、日常を便利にしてくれる1台です。

用途コンパクトサイズでいつでも印刷。モバイルでも、しっかり美しく。付属品USBケーブル、変換ケーブル、収納袋、プリンター用紙ホワイト、オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×33×64入力5V-2A用紙平面紙対応電池リチウム電池用紙寸法(mm)210内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58613025C1000785
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする