髙千穂産業
金属探知器
軽量かつ操作が簡単で取扱いが容易です
小さな金属物には反応しないように調整されています
約20分間、ボタン操作しないと節電のため自動でOFFになります
出力
スピーカー音及びヘッドフォン用ソケット(6.35mm)LEDランプ(電源・感度用各1個)
電源
アルカリ単三乾電池8本
動作時間
100
動作温度(℃)
-10~+50
防水
IP67(サーチヘッド部)
内容量
1個
注意
※感度安定のため、棒を5cm以上伸ばしてご使用ください
※坊は黄色の線より伸ばさないでください
※故障の原因になります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58617697
MD-1
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください