曜日別特売

埋設ケーブル位置測定器

埋設ケーブル位置測定器 - 髙千穂産業

CD機能により埋設位置の特定がし易くなり、精度の高い探査が可能になりました。
スマホアプリの連携により高精度位置情報(GNSS)の取得ができます。
ノイズ測定機能、ノイズカットフィルタ、アース確認機能、ヨー角、デジタル水準器を搭載。

電源受信器:単3アルカリ乾電池(6本)、送信器:単1アルカリ乾電池(8本)周波数受信器:512Hz/850Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz/自然磁界:ラジオ波9kHz~33kHzの自動サーチ機能付き/電力:50Hz~60Hz/ガス:100Hz~120Hz、送信器:間接法・外部コイル法:9.5kHz/38kHz/80kHz/直接法:512Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz/9.5kHz+38kHz/CD/CD機能は9.5kHz/512Hzを多重送出/9.5kHz/38kHzの多重送出内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58617600MPL-H12
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする